text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adapter 3/4" x 1" Square Drive 63mm


Numero articolo 8G738862
Lunghezza (m) 63
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 25.4
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 19.05
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Action
Weight per piece (g) 160
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 63
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 25.4
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 19.05
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Action
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico
Type Adapter

Numeri di articolo

Numero articolo 8G738862
EAN 8717981368259
UBB 500583461024
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO64041100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.