text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 250mm


Numero articolo 3R449219
Lunghezza (m) 250
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.35
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.35
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Action
Weight per piece (g) 1.
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 250
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.35
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.35
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Action
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type Adapter

Numeri di articolo

Numero articolo 3R449219
EAN 8717981316557
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO69306250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.