text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 17mm Hex Driver Bit -7/16 Hex Holde


This Hex Driver Bit features a 17 mm hexagonal tip and a 0.437 inch (7/16 inch) hex holder, providing reliable compatibility with various power tools for efficient fastening. Its robust construction and impact suitability ensure durability and precise torque transfer in demanding industrial tasks. Key features: - 17 mm wrench width for accurate engagement - 0.437 inch hex holder connection for standard tool compatibility - Total length of 60 mm for versatile reach - Impact-rated for heavy-duty applications - Includes a hole for secure attachment and handling

Numero articolo 9W858142
L (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 60
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto SÌ
Dimensione del collegamento (mm) 11.0998
marca Action
Drive size 7/16
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type EH

Descrizione

This Hex Driver Bit features a 17 mm hexagonal tip and a 0.437 inch (7/16 inch) hex holder, providing reliable compatibility with various power tools for efficient fastening. Its robust construction and impact suitability ensure durability and precise torque transfer in demanding industrial tasks. Key features: - 17 mm wrench width for accurate engagement - 0.437 inch hex holder connection for standard tool compatibility - Total length of 60 mm for versatile reach - Impact-rated for heavy-duty applications - Includes a hole for secure attachment and handling

Numeri di articolo

Numero articolo 9W858142
EAN 8717981355143
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO697RG617
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.