text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 14mm Hex Driver Bit -7/16 Hex Holde


Numero articolo 7J941709
L (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto SÌ
Dimensione del collegamento (mm) 11.0998
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 60
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto SÌ
Dimensione del collegamento (mm) 11.0998
marca Action
Drive size 7/16
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type EH

Numeri di articolo

Numero articolo 7J941709
EAN 8717981355136
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO697RG614
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.