text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 11mm-7/16 XZN Triple Square Bit M10


Numero articolo 8Q158164
Dimensione punta (mm)
L (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto SÌ
Dimensione del collegamento (mm) 0.438
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 10
L (mm) 60
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto SÌ
Dimensione del collegamento (mm) 0.438
marca Action
Drive size 7/16
Weight per piece (g) 2000
Codice merceologico
Type FH

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q158164
EAN 8717981197392
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO698JG110
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.