text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/4" Hex x 15mm 6-Point Socket


Numero articolo 6Y283238
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (m) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 75
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (m) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Larghezza della chiave 1/4
Testato VDE No
marca Action
D1 20
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type AH

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y283238
EAN 8717981321186
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO697B0T15
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.