text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x9mm Impact Socket 4-point


Numero articolo 8C631062
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 9
Lunghezza (m) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 40
Larghezza della chiave (mm) 9
Lunghezza (m) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Testato VDE No
marca Action
D1 20
D2 25
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico
Type A

Numeri di articolo

Numero articolo 8C631062
EAN 8717981336074
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63125009
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.