text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x28mm Impact Socket 4-point


Numero articolo 8H721313
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 28
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 50
Larghezza della chiave (mm) 28
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22
Larghezza della chiave 28 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 49
D2 30
Weight per piece (g) 410
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 8H721313
EAN 8717981294268
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63125028
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.