text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x20mm Impact Socket 4-point


Numero articolo 5N086469
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 20
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 45
Larghezza della chiave (mm) 20
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 20
Testato VDE No
marca Action
D1 38
D2 30
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 5N086469
EAN 8717981360796
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63125020
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.