text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2X175 Pin Type Extenshion


Numero articolo 8H720469
L (mm)
Lunghezza (m) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Action
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 175
Lunghezza (m) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Action
D2 25
Weight per piece (g) 300
Codice merceologico
Type CX

Numeri di articolo

Numero articolo 8H720469
EAN 8717981268757
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO64524175
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.