text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2X E14 Deep Impact Socket L=78Mm


Numero articolo 7M772114
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 78
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Larghezza della chiave E14
Testato VDE No
marca Action
D1 18.5
D2 25
Weight per piece (g) 170
Codice merceologico
Type A

Numeri di articolo

Numero articolo 7M772114
EAN 8717981296941
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63322014
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.