text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2X E12 Deep Impact Socket L=78Mm


Numero articolo 2R267882
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 78
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Larghezza della chiave E12
Testato VDE No
marca Action
D1 16
D2 25
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico
Type A

Numeri di articolo

Numero articolo 2R267882
EAN 8717981296934
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63322012
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.