text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2 M18 x P1.5 Stud BoltSocket


Numero articolo 8M091939
L (mm)
Lunghezza (m) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Larghezza della chiave M18 x P1.5
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 75
Lunghezza (m) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Larghezza della chiave M18 x P1.5
Testato VDE No
marca Action
D1 29.5
D2 30
Weight per piece (g) 310
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 8M091939
EAN 8717981337170
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69782036
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.