text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM18


Numero articolo 1V035424
L (mm)
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 110
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16
Ød1 mm 112.5
Testato VDE No
marca Action
D1 131
D2 86
L2 16
Size KM18
Thickness 9.5
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 1V035424
EAN 8717981410316
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69715790
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.