text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM17


Numero articolo 8W240577
L (mm)
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 110
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16
Ød1 mm 103.5
Testato VDE No
marca Action
D1 121
D2 86
L2 16
Size KM17
Thickness 7.5
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 8W240577
EAN 8717981410309
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69715785
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.