text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM16


Numero articolo 8Q870727
L (mm)
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 15
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 110
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 15
Ød1 mm 98.5
Testato VDE No
marca Action
D1 116
D2 86
L2 15
Size KM16
Thickness 7.5
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q870727
EAN 8717981410293
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69715780
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.