text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM15


Numero articolo 8P468340
L (mm)
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 110
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13
Ød1 mm 91.5
Testato VDE No
marca Action
D1 109
D2 86
L2 13
Size KM15
Thickness 7.5
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 8P468340
EAN 8717981410286
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69715775
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.