text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM14


Numero articolo 5D350958
L (mm)
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 110
Lunghezza (m) 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12
Ød1 mm 85.5
Testato VDE No
marca Action
D1 103
D2 86
L2 12
Size KM14
Thickness 7.5
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 5D350958
EAN 8717981410279
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69715770
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.