text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM13


Numero articolo 3I404280
L (mm)
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 90
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Ød1 mm 79.5
Testato VDE No
marca Action
D1 94
D2 54
L2 13.5
Size KM13
Thickness 6.5
Weight per piece (g) 1810
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 3I404280
EAN 8717981410262
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69714765
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.