text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM12


Numero articolo 4X367503
L (mm)
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 90
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Ød1 mm 74.5
Testato VDE No
marca Action
D1 88.5
D2 54
L2 13.5
Size KM12
Thickness 6.5
Weight per piece (g) 1630
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 4X367503
EAN 8717981410255
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69714760
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.