text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM11


Numero articolo 8N423699
L (mm)
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 90
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Ød1 mm 69.5
Testato VDE No
marca Action
D1 83.5
D2 54
L2 13.5
Size KM11
Thickness 6.5
Weight per piece (g) 1540
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 8N423699
EAN 8717981410248
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69714755
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.