text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM09


Numero articolo 3O349845
L (mm)
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 90
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Ød1 mm 60.5
Testato VDE No
marca Action
D1 73.5
D2 54
L2 13.5
Size KM09
Thickness 5.5
Weight per piece (g) 1400
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 3O349845
EAN 8717981410224
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69714745
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.