text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM07


Numero articolo 2F124954
L (mm)
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 90
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Ød1 mm 48.5
Testato VDE No
marca Action
D1 60.5
D2 54
L2 9
Size KM07
Thickness 4.5
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 2F124954
EAN 8717981410200
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69714735
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.