text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½ Impact Socket for nut KM03


Numero articolo 1E288489
L (mm)
Lunghezza (m) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 82
Lunghezza (m) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Ød1 mm 24.5
Testato VDE No
marca Action
D1 36
D2 30
L2 6
Size KM03
Thickness 3.5
Weight per piece (g) 380
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 1E288489
EAN 8717981410194
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69712717
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.