text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Impact Socket for nut KM07


Numero articolo 8S686577
L (mm)
Lunghezza (m) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 82
Lunghezza (m) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Ød1 mm 48.5
Testato VDE No
marca Action
D1 60
D2 30
L2 9
Size KM07
Thickness 4.5
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type S

Numeri di articolo

Numero articolo 8S686577
EAN 8717981368235
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69712735
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.