text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Impact Socket for nut KM06


Numero articolo 6V380986
L (mm)
Lunghezza (m) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 82
Lunghezza (m) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Ød1 mm 41.5
Testato VDE No
marca Action
D1 53
D2 30
L2 6
Size KM06
Thickness 4.5
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type Impact Socket

Numeri di articolo

Numero articolo 6V380986
EAN 8717981368228
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69712730
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.