Universal joints
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
Pezzi meccanici
Power transmission
Universal joints
57560
57560.080.013
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
8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
48
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
8 mm
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
48
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d
8
d (H7)
8
d1
8
d2
13
D (mm)
8
L3
60
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
808-D
Numeri di articolo
Numero articolo
57560.080.013
EAN
8715492877079
UBB
203385083266
UNSPSC
31160000
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive