text.skipToContent text.skipToNavigation

Arresto di lunghezza Knipex per 12 62 180 Spelacavi automatico 20 x 2 mm


Arresto di lunghezza di ricambio per 12 62 180 Utensile standard compatto per tutte le sezioni di cavo e i materiali isolanti più comuni. Per cavi singoli, multipli e a trefoli fini da 0,2 a 6 mm² con isolamento standard. Si adatta automaticamente alla sezione del cavo, evitando di danneggiare il conduttore. La forma maneggevole e il peso ridotto garantiscono un elevato comfort di utilizzo. Testa stretta per lutilizzo in aree ristrette. Con tagliafili per fili di rame e alluminio fino a 2,5 mm². Con arresto di lunghezza regolabile da 6,0 a 18,0 mm per lunghezze di spelatura costanti.

Numero articolo 9B983600
Tipo di accessori/componenti Arresto di lunghezza
Accessori
marca Knipex
Weight per piece (g) 2
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Arresto di lunghezza
Accessori
marca Knipex
Weight per piece (g) 2
Codice merceologico

Descrizione

Arresto di lunghezza di ricambio per 12 62 180 Utensile standard compatto per tutte le sezioni di cavo e i materiali isolanti più comuni. Per cavi singoli, multipli e a trefoli fini da 0,2 a 6 mm² con isolamento standard. Si adatta automaticamente alla sezione del cavo, evitando di danneggiare il conduttore. La forma maneggevole e il peso ridotto garantiscono un elevato comfort di utilizzo. Testa stretta per lutilizzo in aree ristrette. Con tagliafili per fili di rame e alluminio fino a 2,5 mm². Con arresto di lunghezza regolabile da 6,0 a 18,0 mm per lunghezze di spelatura costanti.

Numeri di articolo

Numero articolo 9B983600
EAN 4003773067115
UBB 500513359207
UNSPSC 27112102
Nr articolo produttore  12 69 23
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.