text.skipToContent text.skipToNavigation

6/5 (6X50)


Numero articolo 97729FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 50
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 6
Numero di rondelle 1
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 17 mm
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 50
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 6
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 29
Numero di dadi 1
Installazione a pressione SÌ
Installazione preposizionata SÌ
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 5
Ancoraggio di protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per lastre alveolari No
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
marca Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensioni

d-D M8
do 6
Drill ø 6
hef 29
L (mm) 17
Min. td 50
Plug length 50
s 10
tfix 5

Numeri di articolo

Numero articolo 97729FIS
EAN 4006209977293
UBB 500616934823
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  97729
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.