text.skipToContent text.skipToNavigation

6/40 (6X100)


Numero articolo 97731FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 100
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 6
Numero di rondelle 1
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 17 mm
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 100
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 6
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 44
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 40
Ancoraggio di protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per lastre alveolari No
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
marca Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensioni

d-D M8
do 6
Drill ø 6
hef 44
L (mm) 17
Min. td 100
Plug length 100
s 10
tfix 40

Numeri di articolo

Numero articolo 97731FIS
EAN 4006209977316
UBB 500616935085
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  97731
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.