text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X6MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Mandrel material Stainless steel
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Rivets end Open
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 6 mm
Mandrel material Stainless steel
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Rivets end Open
Weight per piece (g) 1.3
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
Drill ø 4.1
Grip range (min. - max.) 1.0-2.5
L (mm) 6
ø dk (max.) 7.5

Numeri di articolo

Numero articolo 34200.040.006
EAN 8715492974150
UBB 950369317561
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.