text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X12MM

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 12 mm
Mandrel material Stainless steel
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Rivets end Open
Weight per piece (g) 1.7
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
Drill ø 4.1
Grip range 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk 7.5

Numeri di articolo

Numero articolo 34200.040.012
EAN 8715492974181
UBB 950369317801
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.