text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X10MM

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 10 mm
Mandrel material Stainless steel
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Rivets end Open
Weight per piece (g) 1.5
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
Drill ø 4.1
Grip range 5.0-6.5
L (mm) 10
ø dk 7.5

Numeri di articolo

Numero articolo 34200.040.010
EAN 8715492974174
UBB 950369317728
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.