text.skipToContent text.skipToNavigation

Platorello 3M Scotch Brite™ DH-AC diametro 178 mm M14 con velcro


Il portadischi 3M™ consente di cambiare rapidamente e facilmente i dischi abrasivi Scotch-Brite™ durante i progetti a più fasi. I nostri portadischi sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, densità di schiuma e opzioni di fissaggio. Il portadischi 3M™ è dotato di ganci a forma di 'T' che trattengono saldamente un disco per il condizionamento delle superfici, consentendo un cambio rapido e semplice. I nostri portadischi sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, densità della schiuma e opzioni di fissaggio. Sono dotati di un foro centrale con filettatura interna, è sufficiente scegliere la dimensione della filettatura che corrisponde alla dimensione della filettatura esterna della smerigliatrice ad angolo retto. La funzione di aggancio e chiusura consente di riutilizzare il disco per tutta la durata dell'abrasivo. I dischi sono venduti separatamente. L'utilizzo di prodotti per il trattamento delle superfici con un portadischi 3M consente di ottenere finiture adatte alla verniciatura. I nostri portadischi sono disponibili con o senza gambo incorporato.

Numero articolo 019173M
Diametro del disco abrasivo (mm) 178
marca 3M
Weight per piece (g) 1000
Codice merceologico
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro del disco abrasivo (mm) 178
marca 3M
Weight per piece (g) 1000
Codice merceologico

Descrizione

Il portadischi 3M™ consente di cambiare rapidamente e facilmente i dischi abrasivi Scotch-Brite™ durante i progetti a più fasi. I nostri portadischi sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, densità di schiuma e opzioni di fissaggio. Il portadischi 3M™ è dotato di ganci a forma di 'T' che trattengono saldamente un disco per il condizionamento delle superfici, consentendo un cambio rapido e semplice. I nostri portadischi sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, densità della schiuma e opzioni di fissaggio. Sono dotati di un foro centrale con filettatura interna, è sufficiente scegliere la dimensione della filettatura che corrisponde alla dimensione della filettatura esterna della smerigliatrice ad angolo retto. La funzione di aggancio e chiusura consente di riutilizzare il disco per tutta la durata dell'abrasivo. I dischi sono venduti separatamente. L'utilizzo di prodotti per il trattamento delle superfici con un portadischi 3M consente di ottenere finiture adatte alla verniciatura. I nostri portadischi sono disponibili con o senza gambo incorporato.

Numeri di articolo

Numero articolo 019173M
EAN 4001895411304
UBB 500614622685
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  01917
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.