text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Dischi lamellari 34429829


Il disco lamellare PREMIUM TWINFLAP convince per le elevate prestazioni e il design innovativo. Questo utensile è in grado di gestire in un batter d'occhio i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox. Grazie alla combinazione di grani ceramici e ossido di zirconio e alluminio, raggiunge il massimo tasso di asportazione con la massima durata. Con il disco lamellare TWINFLAP potete eseguire tutti i lavori di smerigliatura nel modo giusto.

Numero articolo 4U619591
Applicazione Macinazione
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 40
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 40
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Diametro del foro 22.23
Adatto per legno No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Altro
Disco lamellare
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM TWINFLAP convince per le elevate prestazioni e il design innovativo. Questo utensile è in grado di gestire in un batter d'occhio i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox. Grazie alla combinazione di grani ceramici e ossido di zirconio e alluminio, raggiunge il massimo tasso di asportazione con la massima durata. Con il disco lamellare TWINFLAP potete eseguire tutti i lavori di smerigliatura nel modo giusto.

Numeri di articolo

Numero articolo 4U619591
EAN 9003173019467
UBB 500582278809
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34429829
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.