Fiber discs
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
Fiber discs
S0403.000.050
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
Disco in fibra Klingspor CS 561 diametro 125 mm granulazione 50 per legno/metallo corindone
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
S0403.000.050
Applicazione
Macinazione
Numero massimo di giri (1/min)
12000
Diametro
125
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
50
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Numero massimo di giri (1/min)
12000
Diametro
125
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
50
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
50
Schema di foratura
Foro a forma di stella
marca
Klingspor
Weight per piece (g)
18
Codice merceologico
Visualizza
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S0403.000.050
EAN
4014855012763
UBB
240216012080
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
11014