text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco in fibra Tyrolit 34163905 125 x 22 K40


I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale da acciaio e acciaio inossidabile. Un ulteriore strato di raffreddamento nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Numero articolo 4M442582
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Granulazione secondo CAMI 40
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Granulazione secondo CAMI 40
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 0.025
Codice merceologico
Type Fiber Disc

Descrizione

I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale da acciaio e acciaio inossidabile. Un ulteriore strato di raffreddamento nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Numeri di articolo

Numero articolo 4M442582
EAN 9003170034227
UBB 500572111176
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34163905
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.