text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo in tessuto non tessuto 3M Scotch Brite™ SC-DH diametro 115 mm rosso medio

Numero articolo 609823M
Numero massimo di giri (1/min) 8000
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 8000
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Fissaggio con gancio e anello
Finezza del tessuto non tessuto Finezza media
marca 3M
Weight per piece (g) 563.1
Codice merceologico
Model DISC

Descrizione

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc è un disco in tessuto non tessuto di lunga durata da utilizzare come primo passo per la pulizia, la sfumatura, la sbavatura e la finitura. Il nostro disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc, a taglio rapido, è il primo passo ideale per la pulizia, la sfumatura, la sbavatura e la finitura. Il materiale aperto dei nostri dischi si raffredda e resiste al carico, per un uso prolungato. Gli abrasivi in ossido di alluminio, uniformemente distribuiti, offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura uniforme. I nostri dischi per il condizionamento delle superfici utilizzano abrasivi in ossido di alluminio, la scelta preferita dai professionisti del settore per la loro velocità di taglio e la lunga durata. L'abrasivo è resistente, durevole e si autofrattura durante l'uso per esporre continuamente nuovi bordi di taglio per un taglio più efficiente rispetto agli abrasivi tradizionali, come il granato, che si consumano rapidamente con l'uso. L'ossido di alluminio è forte, resistente, ha un'elevata velocità di taglio e una bassa ritenzione di calore. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che combinano abrasivi con nylon non tessuto o fibre sintetiche, per creare un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a nastro aperto è fresco e resistente al carico, limitando l'intasamento delle fibre per mantenere il taglio dei minerali abrasivi ad alte prestazioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 609823M
EAN 4001895969065
UBB 500614748340
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  60982
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.