text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tessuto non tessuto abrasivo in rotoli WR-RL lunghezza 10 m larghezza 100 mm rosso fine 10 m/rotolo


I rotoli Scotch-Brite™ resistenti all'usura sono progettati per applicazioni manuali e su macchina. Utilizzate i nostri rulli per la pulizia, la finitura e la sbavatura leggera.Utilizzate i rulli resistenti all'usura Scotch-Brite™ per una pulizia efficace, la finitura e la sbavatura leggera. I nostri rotoli versatili possono essere utilizzati per applicazioni manuali o a macchina. Scegliete tra le qualità adatte per il ritocco di superfici in acciaio inox e alluminio spazzolato, per la finitura opaca dei metalli, per la rimozione di leggere imperfezioni e per la pulizia degli utensili. I rotoli possono essere utilizzati per la pulizia di superfici sensibili, per ottenere un effetto opaco spazzolato o per sgrossare le superfici laccate prima della riverniciatura. Possono essere applicati dopo una prima mano di vernice, per la levigatura intermedia della vernice e anche prima dell'incollaggio.

Numero articolo 0M914528
Larghezza 100
Tipo Roll
Lunghezza (m) 10000
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 100
Tipo Roll
Lunghezza (m) 10000
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
marca 3M
Weight per piece (g) 5.463
Codice merceologico
Model ROLLS

Descrizione

I rotoli Scotch-Brite™ resistenti all'usura sono progettati per applicazioni manuali e su macchina. Utilizzate i nostri rulli per la pulizia, la finitura e la sbavatura leggera.Utilizzate i rulli resistenti all'usura Scotch-Brite™ per una pulizia efficace, la finitura e la sbavatura leggera. I nostri rotoli versatili possono essere utilizzati per applicazioni manuali o a macchina. Scegliete tra le qualità adatte per il ritocco di superfici in acciaio inox e alluminio spazzolato, per la finitura opaca dei metalli, per la rimozione di leggere imperfezioni e per la pulizia degli utensili. I rotoli possono essere utilizzati per la pulizia di superfici sensibili, per ottenere un effetto opaco spazzolato o per sgrossare le superfici laccate prima della riverniciatura. Possono essere applicati dopo una prima mano di vernice, per la levigatura intermedia della vernice e anche prima dell'incollaggio.

Numeri di articolo

Numero articolo 0M914528
UBB 500634223282
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  61152
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.