text.skipToContent text.skipToNavigation

Carta per finiture 3M 314D 38 mm x 25 m P060


3M™ Utility Cloth Roll 314D è il nostro foglio abrasivo leggero in tessuto che utilizza abrasivo all'ossido di alluminio ed è disponibile in diverse gradazioni. Il supporto in tessuto è flessibile e resistente per resistere all'uso intenso ed è adatto a molte attività tipiche di sbavatura, sfumatura e riparazione.Per sbavare, sfumare e riparare in modo efficiente le finiture metalliche, utilizzate il rotolo 3M™ Utility Cloth 314D. I nostri rotoli di tessuto possono essere utilizzati anche su legno e plastica. Sono dotati di un abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido, disponibile in diverse gradazioni. I rotoli di tessuto sono flessibili e durevoli, progettati per resistere all'uso intensivo. Le strisce possono essere strappate a misura e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per adattarsi a cilindri o piegate per raggiungere angoli e punti stretti che altrimenti risulterebbero inaccessibili. Utilizzate i panni 314D per la levigatura a mano in un'ampia gamma di attività e applicazioni. Sono disponibili in una pratica confezione facile da trasportare.

Numero articolo 4O019250
Larghezza 38
Tipo Roll
Lunghezza (m) 25000
Adatto per plastica
Adatto per metallo
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Larghezza 38
Tipo Roll
Lunghezza (m) 25000
Adatto per plastica
Adatto per metallo
Adatto per legno
Granulazione secondo CAMI 60
marca 3M
Weight per piece (g) 7.457
Codice merceologico
Model RLS

Descrizione

3M™ Utility Cloth Roll 314D è il nostro foglio abrasivo leggero in tessuto che utilizza abrasivo all'ossido di alluminio ed è disponibile in diverse gradazioni. Il supporto in tessuto è flessibile e resistente per resistere all'uso intenso ed è adatto a molte attività tipiche di sbavatura, sfumatura e riparazione.Per sbavare, sfumare e riparare in modo efficiente le finiture metalliche, utilizzate il rotolo 3M™ Utility Cloth 314D. I nostri rotoli di tessuto possono essere utilizzati anche su legno e plastica. Sono dotati di un abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido, disponibile in diverse gradazioni. I rotoli di tessuto sono flessibili e durevoli, progettati per resistere all'uso intensivo. Le strisce possono essere strappate a misura e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per adattarsi a cilindri o piegate per raggiungere angoli e punti stretti che altrimenti risulterebbero inaccessibili. Utilizzate i panni 314D per la levigatura a mano in un'ampia gamma di attività e applicazioni. Sono disponibili in una pratica confezione facile da trasportare.

Numeri di articolo

Numero articolo 4O019250
EAN 4046719184804
UBB 500634242258
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  62872
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.