Universal joints
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
Pezzi meccanici
Power transmission
Universal joints
57560
57560.160.025
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
16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
240
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
16 mm
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
240
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d
16
d (H7)
16
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L3
104
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
808-D
Numeri di articolo
Numero articolo
57560.160.025
EAN
8715492877109
UBB
203385061551
UNSPSC
31160000
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.