text.skipToContent text.skipToNavigation

16/15


The fischer bolt anchor FBN II K is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. The short version is suitable for pre-positioned installation and push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is recommended for railings, handrails or consoles.

Numero articolo 507597FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza della filettatura (mm) 64
Profondità minima del foro (mm) 104
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 64 mm
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza della filettatura (mm) 64
Profondità minima del foro (mm) 104
Lunghezza (m) 120
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Diametro del foro (mm) 16
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 1
Installazione a pressione SÌ
Installazione preposizionata SÌ
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 15
Ancoraggio di protezione della superficie Zincato a caldo
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
marca Fischer
Caratteristiche principali Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Material Steel
Weight per piece (g) 202.51
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codice merceologico

Descrizione

The fischer bolt anchor FBN II K is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. The short version is suitable for pre-positioned installation and push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is recommended for railings, handrails or consoles.

Numeri di articolo

Numero articolo 507597FIS
EAN 4048962087758
UBB 500616669593
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  507597
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.