text.skipToContent text.skipToNavigation

10MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 80
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 10 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 80
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico

Dimensioni

d 10
d (H7) 10
d1 10
d2 16
D (mm) 10
L3 74

Standard

DIN 808-D

Numeri di articolo

Numero articolo 57560.100.016
EAN 8715492877086
UBB 203385061304
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.