text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Menetfúró bit készlet 7PC


6.3 mm (1/4″) hex drive and supplied with HSS combination drill/tap bits. Universal holder with quick-change chuck (Rapidaptor technology). Tap bits for use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Contents:1 universal bit holder (50 mm, non-magnetic)1 combination tap bit ea. in sizes 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 (M3, M4, M5, M6, M8, M

Cikkszám 7E701144
Csomagolás Egyéb
Alkatrészek száma 7
Átmérő 2.5-8.5
Menetméret (metrikus) 2.5 - 8.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Alkatrészek száma 7
Átmérő 2.5-8.5
Menetméret (metrikus) 2.5 - 8.5

Leírás

6.3 mm (1/4″) hex drive and supplied with HSS combination drill/tap bits. Universal holder with quick-change chuck (Rapidaptor technology). Tap bits for use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Contents:1 universal bit holder (50 mm, non-magnetic)1 combination tap bit ea. in sizes 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 (M3, M4, M5, M6, M8, M10)

Cikkszámok

Cikkszám 7E701144
EAN 4013288111685
UBB 500643632812
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 05104651001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.