text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit készletek Bit-Box 20 TX TX 25X25


Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-C 6.3

Cikkszám 4I556631
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz 25
Méret (TX) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz 25
Méret (TX) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret 6.3

Leírás

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-C 6.3

Cikkszámok

Cikkszám 4I556631
EAN 4013288188007
UBB 500678971291
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05057773001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.