text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 967 SPKL/9 TORX BO MULTICOLOUR 9PC


The plastic sleeve ensures that work is pleasant and safe even at low temperatures BlackLaser for high corrosion protection and long service life The TORX® ballpoint on the long arm allows offset applications Wear-resistant inscription of the sizes of the L-keys contained on the clip Size markings

Cikkszám 6J813939
Szigetelt Igen
Méret (TX) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Méret (TX) 40

Leírás

The plastic sleeve ensures that work is pleasant and safe even at low temperatures BlackLaser for high corrosion protection and long service life The TORX® ballpoint on the long arm allows offset applications Wear-resistant inscription of the sizes of the L-keys contained on the clip Size markings

Cikkszámok

Cikkszám 6J813939
EAN 4013288180858
UBB 500643322604
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024335001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.