text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Állítható csavarkulcs 6004 JOKER 4 SET 1


4-part. Adjustable. Self-adjusting. Gripping. Ratcheting Automatic infinitely-adjustable gripping. Covers dimensions in the area of application of 7 to 19 mm or 1/4″ to ¾″. Gentle on screws (smooth jaws). Ratchet function (continuous tightening without removal). Small backswing angle of just 30°

Cikkszám 9J044889
Hosszúság 224
Max. kulcsnyílás 19
Szerszámok száma összesen 4
Állkapocs pozíció 30
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 224
Max. kulcsnyílás 19
Szerszámok száma összesen 4
Állkapocs pozíció 30
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 4
Model 6004 Joker 4 Set 1

Leírás

4-part. Adjustable. Self-adjusting. Gripping. Ratcheting Automatic infinitely-adjustable gripping. Covers dimensions in the area of application of 7 to 19 mm or 1/4″ to ¾″. Gentle on screws (smooth jaws). Ratchet function (continuous tightening without removal). Small backswing angle of just 30°

Cikkszámok

Cikkszám 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020110001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.