Menetjavítás
71788
71788.050.080
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
V-COIL Menetjavító készlet, Rapid Rozsdamentes acél A2 M5X0,80X7,5
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Nyelv letörő szerszám
Gépi menetfúró
Fúró
Bittartó
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2,5 - M10, 10 darab / M12, 6 darab.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
7.5 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Nyelv letörő szerszám
Gépi menetfúró
Fúró
Bittartó
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2,5 - M10, 10 darab / M12, 6 darab.
Méretek
d-D
M5
L (mm)
7.5
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71788.050.080
EAN
4022835043096
UBB
500617015259
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
04309