Imperial Supplies, LLC
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
U55000
U55000.025.0150
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
UNC hatlapfejű részmenetes csavar ASME B18.2.1 Rozsdamentes acél ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X1.1/2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
CW1 / CW2
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F593 316
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/4 Inch
Hossz
1.1/2 Inch
Osztály
CW1 / CW2
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F593 316
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
20
Info
ft = végigmenetes
Méretek
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Cikkszámok
Cikkszám
U55000.025.0150
EAN
8717077395145
UBB
500621350619