Vágókorong
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
Durva Csiszoláó
Vágókorong
3G954266
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
Tyrolit Vágókorong 100X1,0X16,00
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
3G954266
Alkalmazás
Vágás
Vastagság
1
Tárcsa átmérője
100
Szemcseszerkesztés
60
Alkalmas fémekhez
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság
1
Tárcsa átmérője
100
Szemcseszerkesztés
60
Alkalmas fémekhez
Igen
Furat átmérője
16
Részecske típusa
Corundum
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
With the next generation PREMIUM*** cut-off wheels for stainless steel you can enhance performance while significantly reducing tool wear. Super-thin cut-off wheels can be obtained from TYROLIT in thicknesses from 0.75 to 1.6 mm. They are particularly suitable for thin-walled metal sheets, profiles and pipes, as well as reinforced steel.Even for small stainless steel cross-sections and rods, and corrosion-resistant or acid-resistant stainless steel these cut-off wheels offer effortless machining. The chemical purity of this tool is a requirement of machining stainless steel in order to avoid impairments to the material, such as corrosion, pitting corrosion or a reduction in the fatigue strength.
Cikkszámok
Cikkszám
3G954266
EAN
9003176519988
UBB
500572058385
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
651998